Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

CTM Lyng - Mkomfy 2G R-T 25A Chrome - 6251661

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Mkomfy 2G R-T 25A Chrome

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Nominell spenning - 230 V

  • Nominell strøm - 25 A

  • Tidsinnstilling - 0...0 min

  • Indikering gjenstående tid - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007001768

Elnummer

6251661

Leverandørens varenummer

6251661

Typebeskrivelse

6251661

Monteringsmetode:

Påvegg

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

25 A

Tidsinnstilling:

0...0 min

Indikering gjenstående tid:

nei

Antall trykknapper:

2

Tilkobling:

Fast

Sensor:

Ja

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

Ja

Materiale:

Plast

Mkomfy er et sikkerhetsprodukt som
overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt
sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for
overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler;
én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.
Kan også styre kontaktor (det anbefales da RC-ledd montert parallelt med spole på kontaktor).

Komfyrvaktrelé for tavlemont.
Kan også styre kontaktor. Dobbel sikkerhet:
Tid & Temperatur. Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp. Tampersikring.

CTM Lyng

Et CTM Lyng-produkt

Oppdag CTM Lyng-serien