CTM Lyng - Mkomfy Hybrid 25R Komfyrvakt - 6251630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 230 A
Tidsinnstilling - 45...240 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
mKomfy
EAN/GTIN
7071007002550
Elnummer
6251630
Leverandørens varenummer
6251630
Typebeskrivelse
6251630
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
230 A
Tidsinnstilling:
45...240 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Andre
Bredde:
117 mm
Høyde:
138 mm
Dybde:
80 mm
overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt
sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for
overtemperatur. I tillegg har Mkomfy tampersikring som
forhindrer bruk hvis sensor fjernes.
Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres i
hette eller tak) og én komfyrstikk som komfyr/platetopp kobles til.
Mkomfy Hybrid har mulighet for tilkobling av ekstrautstyr, f.eks. ekstern bryter
ved montering i tak.
Sensorens front er transparent, så man kan sette inn innlegg med farge/design
som matcher kjøkkenet.
- Fastmontert komfyrvakt.
- Trippel sikkerhet; tid,
- temperatur og tamper.
- Slår automatisk av komfyren etter en viss tid hvis betjeningsknapp ikke trykkes.
- Kan utvides med ekstra tilbehør for utvidet sikkerhet eller spesielle behov.
- Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- Fleksibel montering i hette eller i tak.
- Front på sensor kan enkelt byttes ut til design/farge som passer kjøkkenet.
- Gnistfritt 25A relé i komfyrstikk.
- Innstillbar brukstid 15 - 360 min.


