CTM Lyng - mKomfy Hybrid R Sensor - 6251615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 4,5 V
Tidsinnstilling - 0...240 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007005902
Elnummer
6251615
Leverandørens varenummer
6251615
Typebeskrivelse
6251615
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
4,5 V
Tidsinnstilling:
0...240 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
84 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
100 mm
Hybrid-sensoren kan monteres i tak eller ventilatorhette, og har timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes fra festet.
Sensoren kan brukes med batterier eller ekstern strømforsyning.
Sensorens front er transparent, så man kan sette inn skins med farge/design som står i stil med kjøkkenet.


