CTM Lyng - mKomfy Infinity RT Sort - 6254362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007006756
Elnummer
6254362
Leverandørens varenummer
6254362
Typebeskrivelse
6254362
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
60 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
20 mm
mKomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler;
én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg eller i ventilator/ hette) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.
Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt paret fra fabrikk.
Reléet kan også styre kontaktor, da anbefales RC-ledd montert parallelt med kontaktorspole.
mKomfy Infinity-sensor kan monteres på vegg eller i hette/ventilator 45-120 cm over platetopp.
Tekniske data:
Sensor
Batteri: CR123A
Batterilevetid: Inntil 6 år
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Type komfyrvakt: Klasse B
Relé
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks last: 25A
RF: 868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner: 2-modul


