CTM Lyng - mKomfy Resetknapp BLE - 17171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007012047
Elnummer
6254303
Leverandørens varenummer
17171
Typebeskrivelse
6254303
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
10 m
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
Ja
Egnet for bevelsesføler:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


