CTM Lyng - Mkomfy SD 25C - 6251679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007002062
Elnummer
6251679
Leverandørens varenummer
6251679
Typebeskrivelse
6251679
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
137 mm
Høyde:
117 mm
Dybde:
50 mm
Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har også tampersikring.
Mkomfy SD har egen NC-utgang som er galvanisk skilt, for SD-anlegg etc. Ellers fungerer komfyrvakten helt likt vår standard komfyrvakt.
Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.
Tekniske data
Stikk
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks last: 25A
På-tid: 2 timer (kan utvides)
Dimensjoner: 138x117x80 mm
Utgang: NC, galvanisk skilt, maks 100mA 230V AC/DC
Sensor
Batteri: 2 x AAA
Batteribytte: 6 år
RF: 868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner: 96x66x28 mm
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


