CTM Lyng - Mkomfy Sensor 1.8R-PH - 6251617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 4,5 V
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
mKomfy
EAN/GTIN
7071007005919
Elnummer
6251617
Leverandørens varenummer
6251617
Typebeskrivelse
6251617
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
4,5 V
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
165 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
42 mm
1.8 sensoren monteres på vegg, og har timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes fra festet.
Tekniske data
Batteri: 3 x AA
Batterilevetid: Inntil 5 år
RF: 868.100 Mhz +5 dBm


