CTM Lyng - mKomfy Sensor Tak, OP - 16226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 4,5 V
Tidsinnstilling - 0...240 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Antall trykknapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007154570
Elnummer
4503055
Leverandørens varenummer
16226
Typebeskrivelse
4503055
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
4,5 V
Tidsinnstilling:
0...240 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Kategori av brannbeskyttelse i henhold til EN 50615:
Klasse B
Materiale:
Plast
Bredde:
84 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
100 mm
mKomfy® Tak er en Klasse B komfyrvakt og reagerer ikke på flammer eller røyk, og er avhengig av fri sikt fra sensor til platetopp for å kunne detektere varme. Komfyrvakten vil derfor ikke kunne forhindre brann om platetoppen dekkes til med brennbare materialer (f.eks. papp/aviser), eller om disse tar fyr i nærheten av platetoppen. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.
Tekniske data
Dimensjon: HxBxD 49x138x116mm
Maks last: 25A
RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)
Batteri: 3 x AA/LR06
Batterilevetid: Inntil 5 år
Rekkevidde: Inntil 15 meter
Type komfyrvakt: Category B


