CTM Lyng - mReg 1-polt HV Universal - 5401431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Gulvoppvarming
Antall ladekretser - 0
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Type indikering - LCD
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008279
Elnummer
5401431
Leverandørens varenummer
5401431
Typebeskrivelse
5401431
Bruksområde:
Gulvoppvarming
Antall ladekretser:
0
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
LCD
Styreeffekt:
16 W
ED-system:
0...0 %
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
nei
Reguleringsperioden er 15 min. Stiller regulatoren inn på f.eks. 33 %, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minuter.
Samme kvalitet, men enklere i bruk!
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


