CTM Lyng - mStikk 16A, OP - 4503098

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - mStikk 16A, OP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall USB-C porter - 0

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007150282

Elnummer

4503098

Leverandørens varenummer

4503098

Typebeskrivelse

4503098

Antall USB-C porter:

0

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Medkoblende nulleder:

nei

Med signallampe:

nei

Antall USB-A porter:

0

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

Ja

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

16A Stikk styrer strømtilførselen til tilkoblede apparater. 16A-utgaven er egnet for hybelkomfyr og som generell sikkerhetsstikk til elektriske produkter. Måler strømtrekk (krever HUB)