CTM Lyng - Mstikk 16A Radio - 6251641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007004493
Elnummer
6251641
Leverandørens varenummer
6251641
Typebeskrivelse
6251641
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Stikk styrer strømtilførselen til tilkoblede apparater.
16A-utgaven er egnet for hybelkomfyr og som generell sikkerhetsstikk til elektriske produkter.
Tekniske data:
Spenning: 230 VAC (+/- 10%)
Belastning: 16A
Frekvens: 868,100 MHz
Sendereffekt: +5dBm
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


