CTM Lyng - Mtime HV - 1403869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008491
Elnummer
1403869
Leverandørens varenummer
1403869
Typebeskrivelse
1403869
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
0 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
90
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
3600 W
Innbyggingsdybde:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Mtime husker siste innstilte tidsinnstilling, og har innstilling for lagring av maks tid.
Tåler 16A belastning og er velegnet for sikkerhetstikk til kaffetrakter etc.
Mtime har også egen parametermeny for innstilling av display-dimming, samt maks tid.


