CTM Lyng - mTouch Bryter Alu, OP Trådløst styrepanel, IEEE 802 - 4503143

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - mTouch Bryter Alu, OP Trådløst styrepanel, IEEE 802

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 3

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007007814

Elnummer

4503143

Leverandørens varenummer

4503143

Typebeskrivelse

4503143

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

3

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Aluminium

Rekkevidde:

15 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

Ja

mTouch® Bryter er et trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.
mTouch® Bryter, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).

IEEE 802.15.4 (ZigBee).
Inntil 15 meters rekkevidde.
Trådløs batteridrift = ingen kabling/kobling.
Enkel montering hvor som helst (ingen koblingsboks nødvendig).
Funksjon/innstilling endres enkelt med Dip-switch.