CTM Lyng - mTouch Bryter HBU Alu, OP Trådløst styrepanel, IEEE 802 - 4503123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 3
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007152699
Elnummer
4503123
Leverandørens varenummer
4503123
Typebeskrivelse
4503123
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
3
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Aluminium
Rekkevidde:
15 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
Ja
mTouch® Bryter, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).
IEEE 802.15.4 (ZigBee).
Inntil 15 meters rekkevidde.
Trådløs batteridrift = ingen kabling/kobling.
Enkel montering hvor som helst (ingen koblingsboks nødvendig).
Funksjon/innstilling endres enkelt med Dip-switch.
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


