CTM Lyng - mTouch Dim HV, OP Lysdemper MultiDim, IEEE 802. - 4503112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Ohmsk last
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007151258
Elnummer
4503112
Leverandørens varenummer
4503112
Typebeskrivelse
4503112
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Ohmsk last
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
210...250 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...2,5 mm²
Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, tid/dato, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® Dim, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).
Stort lettlest LCD-display.
IEEE 802.15.4 (ZigBee).
4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
Stegdimming for raskt å sette 4 forhånds valgte lysnivå.
Innstilling av lyskildens maks- og min-nivå.
Universell innfesting.
Sone- og rom navn i display.


