CTM Lyng - mTouch Energy Alu - 16614

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type display - LCD

  • Display diagonal - 5 cm

  • Type primærenergi - Strøm

  • Egnet for integrasjon med aktorer - Ja

  • Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

mTouch

EAN/GTIN

7071007011446

Elnummer

4503083

Leverandørens varenummer

16614

Typebeskrivelse

4503083

Type display:

LCD

Display diagonal:

5 cm

Type primærenergi:

Strøm

Egnet for integrasjon med aktorer:

Ja

Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:

nei

Med display:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Nominell frekvens:

50...60 Hz

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

mTouch® Energy er et avansert
wattmeter som er designet for å
gjøre energiovervåkning og styring
enkelt og effektivt.

Med mTouch® Energy kan du enkelt
overvåke ditt strømforbruk, stille inn
ønsket effekttariff og redusere
energiforbruket ved å motta varsler
når du nærmer deg ønsket tariff.

- Sanntids-, dags-, ukes- og måneds forbruk.
- Stort lettlest LCD-display og 4 touch-knapper.
- Relé-utgang.
- Universell innfesting.
- Unngå effekt topper ved å styre termostater mm.