CTM Lyng - mTouch One-R 1P Piano Touch termostat 1-polet, radio - 5401484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - P
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V
Tilkobling - 3 trådig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007006022
Elnummer
5401484
Leverandørens varenummer
5401484
Typebeskrivelse
5401484
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
P
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
Ja
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
0
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
0 V
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Bredde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som
effektregulator.
One-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med mTouch HUB. Den kan også styres med mTouch Sparebryter-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer ELKO RS16 og Schneider Exxact
Spenning: 230 VAC +10/-20% Maks belastning: 3600VA Sikringsstr.: 16A
Temp.effekt: 5-40°C / 1-99% Frostsikring: Ved 10°C
Gangres.: Backup ca. 2 t.
RF: 868.100 MHz +5 dBm
IP-grad: 20