CTM Lyng - mTouch One-R Front SV - 5401463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008767
Elnummer
5401463
Leverandørens varenummer
5401463
Typebeskrivelse
5401463
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Løs front for oppgradering av design og/eller funksjon
Termostatfront passer produkter med bunnkort art.nr. 11974 og 11975.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
For bunnkort: 11974/11975
IP-grad: 20
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Termostatfront passer produkter med bunnkort art.nr. 11974 og 11975.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
For bunnkort: 11974/11975
IP-grad: 20
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


