CTM Lyng - mTouch One Sort - 12034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - P
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007002574
Elnummer
5401501
Leverandørens varenummer
12034
Typebeskrivelse
5401501
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
P
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0...0 K
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
Ja
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
1
Kontaktutførelse:
Elektronisk
max kontaktspenning:
230 V
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9005
Bredde:
86 mm
Dybde:
25 mm
Høyde:
86 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
og justeres med touchknapper og . Den har
nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon
(for eks. soverom) mm.
Selvforklarende meny for justering av flere viktige
funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell
innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon
(maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for
å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som
effektregulator.
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


