CTM Lyng - mTouch Sparebryter Sort - 5401423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiofrekvens - 868,1 MHz
Rekkevidde - 30 m
Antall kommandoer - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
System med rullekoding - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008606
Elnummer
5401423
Leverandørens varenummer
5401423
Typebeskrivelse
5401423
Radiofrekvens:
868,1 MHz
Rekkevidde:
30 m
Antall kommandoer:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
System med rullekoding:
nei
Kodelengde (Bit):
0
Med manuell radiosender:
nei
Radiotrykkknapp for innfelt montasje:
Ja
Radiosender for utenpåliggende montasje:
Ja
Med radiokoder:
Ja
Tastaturdeksel:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Kan brukes som et rent sparepanel for varme (termostater), styrepanel for lysstyring (dimmere) for å slå alt lys i ønsket modus, eller en kombinasjon, hvor sparepanelet blir en hovedbryter for å sette alt lys og all varme i boligen i ønsket setting (Hjemme, Borte eller Ute).
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


