CTM Lyng - MTR-T2 - 5450354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Gulvføler
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 5...40 °C
Gangreserve - 24 h
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007001751
Elnummer
5450354
Leverandørens varenummer
5450354
Typebeskrivelse
5450354
Sensortype:
Gulvføler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
5...40 °C
Gangreserve:
24 h
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
0 min
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
0
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde senking:
5...5 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
5...5 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Monteringsdybde:
58 mm
MTR-T2 har frostsikrings- og nattsenkingsfunksjon, samt innganger for eksternt signal for nattsenking og frostsikring, fra ur, SD-anlegg o.l.
NB! Ved lang avstand fra termostat til “følersted”, anbefales skjermet forlengerkabel.
Tekniske data
Fysiske mål: 2 moduler
Relé: 2-polt brudd
Spenning: 230 VAC +10/-20 %
Sikring: 75 °C
Maks belastning.: 16 A, ohmsk 8 A, ved reaktiv last
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


