Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

CTM Lyng - MTR TermReg PH Universal - 5401450

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - MTR TermReg PH Universal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0...0 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 10 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071007008286

Elnummer

5401450

Leverandørens varenummer

5401450

Typebeskrivelse

5401450

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0...0 K

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...40 °C

Utvendig føler:

Ja

Reguleringskarakteristikk:

P

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

Ja

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Dybde:

25 mm

Diameter:

0 mm

MTR TermREG viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres med betjeningsknapper + og -.
Produktet har tastelåsfunksjon (barnesikring), frostsikring (5°C) og parkettfunksjon (maks-begrenser ved bruk av gulvføler).
Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

CTM Lyng

Et CTM Lyng-produkt

Oppdag CTM Lyng-serien