Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

CTM Lyng - MTR-W Hotell 16A/2300VA 2P - 5450324

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - MTR-W Hotell 16A/2300VA 2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • max kontaktspenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000655

Elnummer

5450324

Leverandørens varenummer

5450324

Typebeskrivelse

5450324

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

max kontaktspenning:

230 V

Termostat som leveres med forhåndsdefinert set temperatur. Denne kan betjenes +/- 3 grader. Produktet leveres inkl. gulvføler.