CTM Lyng - MTRNS-W,Blind2polt10Askjult - 5450316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Merkeavhengig
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 2300 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Microsafe
EAN/GTIN
7071007000518
Elnummer
5450316
Leverandørens varenummer
5450316
Typebeskrivelse
5450316
Modell / utførelse:
Merkeavhengig
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
2300 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Betjeningen er satt på innsiden av frontlokket, som gjør at produktet passer utmerket i offentlige bygg og institusjoner, hvor betjening kun skal utføres av autorisert personell.
Produktet har nattsenkingsfunksjon (ENØK), frostsikring (10°C) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.


