CTM Lyng - MTRNS-W-R Blind Radio HV Universal - 5401418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Merkeavhengig
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 2300 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008385
Elnummer
5401418
Leverandørens varenummer
5401418
Typebeskrivelse
5401418
Modell / utførelse:
Merkeavhengig
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
2300 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Blind-modellen passer utmerket i offentlige bygg, hvor betjening kun skal utføres av autorisert personell.
MTRNS Blind har innebygget nattsenkingsfunksjon med innstillbar senketemperatur og tid. Valgfri parkettfunksjon for å begrense makstemperaturen i parkettgulv, samt justerbar frostsikring. Egen parametermeny for justering av funksjoner.
Kan styres trådløst med mTouch® Sparebryter og mTouch® HUB (ekstrautstyr).


