CTM Lyng - Norlum Dim, OP - 4503145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NorLum
EAN/GTIN
7071007010746
Elnummer
4503145
Leverandørens varenummer
4503145
Typebeskrivelse
4503145
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall enheter:
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Min. lysstyrke kontrollerbar:
Ja
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Maks. bryteeffekt LED:
250 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
26,7 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


