Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

CTM Lyng - Rehabiliteringsrelé 1-polt/2-polt, 230V - 4150118

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Rehabiliteringsrelé 1-polt/2-polt, 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007001041

Elnummer

4150118

Leverandørens varenummer

4150118

Typebeskrivelse

4150118

16A relé i påveggboks for 230V styrespenning / 230V last

Relét gjør etterinstallasjon av nye brudd- og varmesoner enkelt og hurtig. Monteres direkte på vegg. To nipler i bunn for ledningsgjennomføring.
Tekniske data
Fysiske mål: 95 x 73 x 37 mm (H/B/D)
Driftspenning: 190-230-250 VAC/VDC (min-nom-maks)
Strømtrekk: 6 mA
Min belastning: 35 mA
Maks last/spiss: Nom. 16A Spiss 120A (10ms)
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Koblingshyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: 420V (spiss)
Temp. sikring: 152°C