CTM Lyng - Relé 1-polt, 24VAC, 230VAC/24A - 4150106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007001003
Elnummer
4150106
Leverandørens varenummer
4150106
Typebeskrivelse
4150106
24VAC styrespenning, Maks last 230VAC/24A, Gnistfritt
Kobler alle laster gnistfritt opp til merkestrøm og med liten eller ingen akustisk/ mekanisk støy.
Lasten kobles i nullgjennomgang, som gir releene meget lang levetid.
Centrol-reléet er plassbesparende og erstatter kontaktorer på 24A.
Tekniske data
H/B/D: 90 x 36 x 58 mm (2 moduler)
Driftspenning: 24V AC/DC
Strømtrekk: 55 mA
Min kontaktstrøm: 100 mA
Maks last/spiss: 24A/120A
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Koblingshyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: Ja
Temp. sikring: 155°C
Maks restspenning: 3V
Kobler alle laster gnistfritt opp til merkestrøm og med liten eller ingen akustisk/ mekanisk støy.
Lasten kobles i nullgjennomgang, som gir releene meget lang levetid.
Centrol-reléet er plassbesparende og erstatter kontaktorer på 24A.
Tekniske data
H/B/D: 90 x 36 x 58 mm (2 moduler)
Driftspenning: 24V AC/DC
Strømtrekk: 55 mA
Min kontaktstrøm: 100 mA
Maks last/spiss: 24A/120A
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Koblingshyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: Ja
Temp. sikring: 155°C
Maks restspenning: 3V