Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

CTM Lyng - Rele 2-polt 230V/16A - 4150105

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Rele 2-polt 230V/16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000891

Elnummer

4150105

Leverandørens varenummer

4150105

Typebeskrivelse

4150105

230VAC styrespenning, maks belastning 230VAC/16A, Gnistfritt

MICROSAFE® reléer, med 230V styrespenning kan bl.a. brukes som alternativ til 230V kontaktorer og Solid State reléer.
Kobler alle laster gnistfritt opp til merkestrøm og med liten eller ingen akustisk/ mekanisk støy.
Lasten kobles i nullgjennomgang, som gir releene meget lang levetid.
Centrol-reléet er plassbesparende og erstatter kontaktorer på 16A.
Tekniske data
H/B/D: 90 x 36 x 58 mm (2 modul)
Driftspenning: 190-250VAC
Strømtrekk: 55 mA
Min belastn.: 35 mA
Maks last/spiss: 16A/120A
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Koblingshyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: Spiss 420V
Temp. sikring: 152°C