Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

CTM Lyng - Relé 2-polt, 24VAC, 230VAC/16A - 4150101

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Relé 2-polt, 24VAC, 230VAC/16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000983

Elnummer

4150101

Leverandørens varenummer

4150101

Typebeskrivelse

4150101

24VAC styrespenning, Maks last 230VAC/16A, Gnistfritt


Kobler alle laster gnistfritt opp til merkestrøm og med liten eller ingen akustisk/ mekanisk støy.
Lasten kobles i nullgjennomgang, som gir releene meget lang levetid.
Centrol-reléet tar liten plass og erstatter kontaktorer på 16A.
Tekniske data
H/B/D: 90 x 36 x 58 mm (2 modul)
Driftspenning: 24V AC/DC
Strømtrekk: 50 mA
Min kontaktstrøm: 100 mA
Maks last/spiss: 16A/140A
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Koblingshyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: Ja
Temp. sikring: 155°C
Maks restspenning: 3V