CTM Lyng - RelePille, OP - 4503096

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007014973

Elnummer

4503096

Leverandørens varenummer

4503096

Typebeskrivelse

4503096

RellePille OP Rele for innfelling er et robust og allsidig relé som lar deg styre og overvåke strømforbruket på en enkel og effektiv måte. Med en maksimal belastning på 3000 VA tåler RellePille de fleste bruksområder i hjemmet, kontoret eller andre steder du ønsker en pålitelig og plassbesparende løsning.

Her er noen av de viktigste egenskapene:

Enkel innfelling
RellePille er designet for å kunne monteres i standard veggbokser eller lignende nisjer. Dette gir en ryddig og diskret installasjon som sømløst passer inn i eksisterende el-installasjoner.

Zigbee-kompatibilitet
Takket være innebygd Zigbee-støtte er det enkelt å integrere RellePille i ditt smarthjem. Du kan koble den til en Zigbee-hub eller -gateway for fjernstyring via mobilapp eller taleassistent, og etablere et helhetlig økosystem sammen med andre Zigbee-enheter.

Måling av strømforbruk
RellePille gir deg sanntidsdata om strømforbruket, slik at du kan optimalisere energibruken og få bedre kontroll på hva som trekker mest strøm. Dette kan bidra til energibesparelser og lavere strømregning over tid.

Høy kapasitet på 3000 VA
Den solide konstruksjonen sørger for at RellePille OP Rele takler de fleste vanlige laster, som belysning, varmekilder og andre elektriske enheter innenfor 3000 VA-grensen.

Sikker og holdbar
RellePille er bygget med fokus på trygghet og lang levetid. Med korrekte sikkerhetsfunksjoner og sertifiseringer er du sikret pålitelig funksjonalitet og en problemfri hverdag.

Hvorfor velge RellePille?
- Passer perfekt for smarthus og automatiserte løsninger
- Gir sanntidsoversikt over strømforbruket
- Håndterer tung belastning på inntil 3000 VA
- Stilren og plassbesparende innfelling

Med RellePille OP Rele får du en kraftig, smart og brukervennlig reléløsning for innfelling, som gjør det enklere enn noensinne å styre og overvåke strømforbruket i boligen eller på arbeidsplassen.