Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

CTM Lyng - Signalrelé 2-polt, 5A - 4150103

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Signalrelé 2-polt, 5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000990

Elnummer

4150103

Leverandørens varenummer

4150103

Typebeskrivelse

4150103

24VAC/24VDC styrespenning. Maks belastning 12-250V/5A

Signalreléer brukes for styring av motorer, persienner, store kontaktorer m.m. Kan også brukes som mellomkoblingsrelé for en rekke funksjoner.
Signalreléet har påmontert RC-ledd, som gjør at de kan brukes direkte mot CENTROL-paneler.
Brukes ofte i anlegg hvor impulsfunksjon er ønskelig. Tåler laster opp til 5A og har sneppfeste for DIN-35 skinne.
Tekniske data
Fysiske mål: (B/H/D) 15 x 75 x 43mm (1 modul)
Styrespenning: 24VAC/VDC
Strømtrekk: 20 mA
Belastning: 12-250VAC/5A
Levetid: 10 000 koblinger
Min. kontaktstr.: 10 mA
Maks restspenning: 3V
Kobl.hyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: Nei
Tempsikring: Nei