CTM Lyng - Skumringsbryter 16A m/ 4 timer nattutkobling - 1418252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks utgangsstrøm - 3600 mA
Type strømtilkobling - Kretskorttilkobling
Type bryterutgang - Relekontakt
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007000402
Elnummer
1418252
Leverandørens varenummer
1418252
Typebeskrivelse
1418252
Maks utgangsstrøm:
3600 mA
Type strømtilkobling:
Kretskorttilkobling
Type bryterutgang:
Relekontakt
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
Ja
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Tastefunksjon:
Lys- / skumringsbryter
Materiale i optisk flate:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
1 mA
Omgivelsestemperatur:
-40...50 °C
Reaksjonstid:
0 ms
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Spenningstype:
AC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Lystype:
Andre
For sikkerhetsfunksjoner:
nei


