CTM Lyng - Sparebryter Dag/Natt HVIT - 5401470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Lime
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CTM Sparebryter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7071007005438
Elnummer
5401470
Leverandørens varenummer
5401470
Typebeskrivelse
5401470
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Lime
Farge:
Hvit
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Radiostyrt:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
90
Gjennomsiktig:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.
Kan brukes som et rent styrepanel for varme (termostater), for lysstyring (dimmere) for å slå alt lys i ønsket modus, eller en kombinasjon, hvor bryteren fungerer som en hovedbryter for
å sette alt lys og all varme i boligen i ønsket setting.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Batteri: CR2032 Batterilevetid: 5 år v/normal bruk
RF: 868.100 MHz +5 dBm Rekkevidde: 30 meter
IP-grad: 20


