CTM Lyng - Sparebryter Dag/Natt Piano - 5401471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 2
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007005445
Elnummer
5401471
Leverandørens varenummer
5401471
Typebeskrivelse
5401471
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
2
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Rekkevidde:
15 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
90
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
Trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.
Kan brukes som et rent styrepanel for varme (termostater), for lysstyring (dimmere) for å slå alt lys i ønsket modus, eller en kombinasjon, hvor bryteren fungerer som en hovedbryter for
å sette alt lys og all varme i boligen i ønsket setting.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Batteri: CR2032 Batterilevetid: 5 år v/normal bruk
RF: 868.100 MHz +5 dBm Rekkevidde: 30 meter
IP-grad: 20
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


