CTM Lyng - Strømkutt - 6251668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Egnet for bruk med dimmer - nei
Egnet for bruk med sjalusibryter - nei
Farge - Hvit
Egnet for bruk med omkobler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007002086
Elnummer
6251668
Leverandørens varenummer
6251668
Typebeskrivelse
6251668
Bruksområde:
Andre
Egnet for bruk med dimmer:
nei
Egnet for bruk med sjalusibryter:
nei
Farge:
Hvit
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei
Perfekt som lade-stikk for mobil, nettbrett etc. eller for enkelte hvite-/brunevarer.
Strømmen til stikken vil automatisk slå seg av ved
røykutvikling.
Inneholder:
1x 16A Stikk
1x Mic