CTM Lyng - Trådløs luftføler for termostat, Zigbee - 4503179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Matespenning - 3 V
Sensor/føler, innvendig - Ja
Med batteri - Ja
Settpunkt, justerbarhet - Uten
Standby-trykknapp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008125
Elnummer
4503179
Leverandørens varenummer
4503179
Typebeskrivelse
4503179
Matespenning:
3 V
Sensor/føler, innvendig:
Ja
Med batteri:
Ja
Settpunkt, justerbarhet:
Uten
Standby-trykknapp:
Ja
Optimalisering:
Ja
Klokke:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
55 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
16 mm
mTouch® Luftføler er en trådløs luftføler for avlesning av temperatur og luftfuktighet. mTouch® Luftføler har innebygd radiokommunikasjon for å kunne bruke til ekstern luftføler til mTouch® One, OP, og andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).


