CTM Lyng - Trygghetspakke komplett beskyttelse mot røyk, komfyr og van - 6251605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Egnet for bruk med dimmer - nei
Egnet for bruk med sjalusibryter - nei
Farge - Hvit
Egnet for bruk med omkobler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007001454
Elnummer
6251605
Leverandørens varenummer
6251605
Typebeskrivelse
6251605
Bruksområde:
Andre
Egnet for bruk med dimmer:
nei
Egnet for bruk med sjalusibryter:
nei
Farge:
Hvit
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei
25A stikk til komfyr og 16A stikk for ladepunkt/hvite
/brunevarer.
Hovedbryter slår av strømmen til stikkene og
stenger vannet(f.eks. når man er ute)
Mic stenger automatisk strømmen til stikkene ved
røykutvikling(alarm fra røykvarsler)
Fuktføler stenger automatisk vannet hvis fukt
detekteres.
Inneholder:
1x stikk 25A
1x Komfyrvaktsensor
2x stikk 16A
1x Hovedbryter
1x Mic
1x Ventil 1/2"
1x Fuktføler
1x Fuktsensor 1m


