DAFA AIRSTOP - Fuktsperregjennomføring for bokser
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Nei
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613069681
Elnummer
1255302
Leverandørens varenummer
1255302
Typebeskrivelse
1255302
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Nei
Reservedel
Nei
Du trenger bare en fuktsperregjennomføring uansett hvilken av disse boks-størrelsene du skal bruke!
Fuktsperregjennomføring for tak- og veggboks, 1 - 1½ og 2-kammerboks.
Ved montering må overflater være tørre, støvfrie og frie for olje.
Monteres direkte på fuktsperren.
Den har to striper med butylgummi-masse på baksiden, som klemmes inntil boksen for å sikre tetting rundt 1½ og 2-kammerboksens «riller»
Skal fuktsperren benyttes til 1½-boks, riv ut den minste halvveis gjennomstansede biten.
Skal fuktsperren benyttes til 2-boks, riv ut begge de halvveis gjennomstansede bitene.
Materiale: EPDM.
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C.
Mål: 260x195 mm
Lim: Akryl - m.