DAFA AIRSTOP - Fuktsperretape Grønn 25m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Nei
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5705636284484
Elnummer
1255320
Leverandørens varenummer
1255320
Typebeskrivelse
1255320
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Nei
Reservedel
Nei
Tape til overlapping av fuktsperre. Fester seg godt til PP/PE-folie, samt på ru overflater.
Forventet levetid på min. 20 år
Tapen er armert og fleksibel, og passer godt til rørgjennomføringer.
Bredde: 50 mm
Rull: 25 meter
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Lim: Modifisert akryl, vannbasert