Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

DAFA AIRSTOP - Vindsperretape Sort 25m - 1255322

KopierKopier
DAFA AIRSTOP - Vindsperretape Sort 25m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5705636360164

Elnummer

1255322

Leverandørens varenummer

1255322

Typebeskrivelse

1255322

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Tape for bruk på vindsperre. Fester på vindsperre, PP/PE-folie, metal og ru overflater.
Tåler UV (direkte sollys) og periodisk regn og temperatur svingninger.
Forventet holdbarhetstid er minimum 20 år.


Bredde: 60 mm
Rull: 25 meter
Godkjenning: Etter kravene til permanent lufttetting av dampsperrer iht. EnEV DIN 4108-7
Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
Godkjenning: DS/EN 13984
Godkjent for: Gyproc GU 9 og Norgips GU-X Vindsperreplater
Sintef TG: 20603