DANLAMP - Lanterne Glødelampe 18cd 24v Bay15d - L241816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Sokkel - Andre
Modell / utførelse - Klar
Farge - Fargeløs
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5708995100365
Elnummer
3755206
Leverandørens varenummer
L241816
Typebeskrivelse
3755206
Lampeeffekt:
25 W
Sokkel:
Andre
Modell / utførelse:
Klar
Farge:
Fargeløs
Lampespenning:
24...24 V
Diameter:
25 mm
Total lengde:
70 mm
Støtsikker:
nei
Egnet for bakerovn:
nei
Egnet for kjøler:
nei
Kullfibertråd:
nei
Middels levetid:
1500 h
Lanterne Klar 18CD 24V 25W BAY15D


