DANLAMP - Lanterne Glødelampe 35cd 220v B22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 55 W
Sokkel - B22d
Modell / utførelse - Klar
Farge - Fargeløs
Lampespenning - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5708995100556
Elnummer
3756122
Leverandørens varenummer
L223522
Typebeskrivelse
3756122
Lampeeffekt
55 W
Sokkel
B22d
Modell / utførelse
Klar
Farge
Fargeløs
Lampespenning
230...230 V
Diameter
38 mm
Total lengde
110 mm
Støtsikker
Nei
Egnet for bakerovn
Nei
Egnet for kjøler
Nei
Kullfibertråd
Nei
Middels levetid
1500 h
Lanterne Klar 35CD 220V 55W B22