Utgått

DANLAMP - LED KIRKEKERTE 3,5W 240V E27 300lm DIMBAR - 28019

KopierKopier
DANLAMP - LED KIRKEKERTE 3,5W 240V E27 300lm DIMBAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeform - Stearinlys

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC/DC

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708995280197

Elnummer

3703454

Leverandørens varenummer

28019

Typebeskrivelse

3703454

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC/DC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

130 mm

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

LED KIRKEKERTE 3,5W 240V E27 300lm DIMBAR