Defa - Astro 260 1x26W Børstet alu - 106761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektiv lysstrøm - 1800 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Egnet for himling - Ja
Lampetype - Kompaktlysrør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071153008833
Elnummer
3332455
Leverandørens varenummer
106761
Typebeskrivelse
3332455
Effektiv lysstrøm:
1800 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Lampetype:
Kompaktlysrør
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
G24d-3
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
KVG/VVG induktiv
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
I
Maks systemeffekt:
32 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
95 mm
Ytre diameter:
261 mm
Astro 260 - universalarmatur som kombinerer klassisk eleganse med ett
moderne formspråk
Beskrivelse
Astro er en robust universalarmatur for allmenbelysning, et meget anvendelig produkt i såvel offentlige som private miljøer.
Armaturstamme i press-støpt aluminium, som leder bort varmen, noe som er å anbefale sammenlignet med plastarmaturer. Skjerm av opal UV-stabilistert slagfast polykarbonat.
Bruksområde
Allmenbelysningsarmatur i trapperom, inngangspartier, venterom, korridorer, lager, toaletter og baderom, etc.
Avskjerming
Skjerm av UV-stabilistert slagfast polykarbonat.
Montasje
Rett i tak eller på vegg. IP43 ved veggmontasje og IP44 ved takmontasje. To nøkkelhull med c-c 70 mm for fastmontering. Avstandsstykkene som medfølger gir en luftspalte mot tak og vegg, som hindrer missfarging.
Tilkobling
Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. Både for utenpåliggende og skjult anlegg.
Øvrig
Astro finnes i en versjon med batteripakke for nødlys med i 1 times drift.
Baklyskuppel finnes som tilbehør til samtlige armaturer i Astrofamilien.
Den består av en distansering av polykarbonat mellom bunnplaten og
armaturens stamme, og gir en luminans-utjevnende effekt rundt armaturen.
Astro finnes også for lysregulering, 1-10V.
Lyskilder
Astro 260 leveres komplett med lyskilder (gjelder ikke glødelampe)..


