Utgått

Defa - Astro 260 HVIT/OPAL 60W - 33 144 35

Defa
KopierKopier
Defa - Astro 260 HVIT/OPAL 60W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Andre

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 0 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030451010016

Elnummer

3314435

Leverandørens varenummer

33 144 35

Typebeskrivelse

3314435

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

0 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

0...0 lm

Fargetemperatur:

0...0 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Bredde:

0 mm

Høyde/dybde:

0 mm

Lengde:

0 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Astro 260

Astro 260 - universalarmatur som kombinerer klassisk eleganse med ett
moderne formspråk

Beskrivelse
Astro er en robust universalarmatur for allmenbelysning, et meget anvendelig produkt i såvel offentlige som private miljøer.
Armaturstamme i press-støpt aluminium, som leder bort varmen, noe som er å anbefale sammenlignet med plastarmaturer. Skjerm av opal UV-stabilistert slagfast polykarbonat.

Bruksområde
Allmenbelysningsarmatur i trapperom, inngangspartier, venterom, korridorer, lager, toaletter og baderom, etc.

Avskjerming
Skjerm av UV-stabilistert slagfast polykarbonat.

Montasje
Rett i tak eller på vegg. IP43 ved veggmontasje og IP44 ved takmontasje. To nøkkelhull med c-c 70 mm for fastmontering. Avstandsstykkene som medfølger gir en luftspalte mot tak og vegg, som hindrer missfarging.

Tilkobling
Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. Både for utenpåliggende og skjult anlegg.

Øvrig
Astro finnes i en versjon med batteripakke for nødlys med i 1 times drift.
Baklyskuppel finnes som tilbehør til samtlige armaturer i Astrofamilien.
Den består av en distansering av polykarbonat mellom bunnplaten og
armaturens stamme, og gir en luminans-utjevnende effekt rundt armaturen.
Astro finnes også for lysregulering, 1-10V.

Lyskilder
Astro 260 leveres komplett med lyskilder (gjelder ikke glødelampe)..