Defa - Astro 300 2X9W TC HVIT/OPAL - 33 144 43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042282910014
Elnummer
3314443
Leverandørens varenummer
33 144 43
Typebeskrivelse
3314443
Astro 300
Astro 300 - universalarmatur som kombinerer klassisk eleganse med ett
moderne formspråk
Beskrivelse
Astro er en robust universalarmatur for allmenbelysning, et meget anvendelig produkt i såvel offentlige som private miljøer.
Armaturstamme i press-støpt aluminium, som leder bort varmen, noe som er å anbefale sammenlignet med plastarmaturer. Skjerm av opal UV-stabilistert slagfast polykarbonat.
Bruksområde
Allmenbelysningsarmatur i trapperom, inngangspartier, venterom, korridorer, lager, toaletter og baderom.
Avskjerming
Skjerm av UV-stabilistert slagfast polykarbonat.
Montasje
Rett i tak eller på vegg. IP43 ved veggmontasje og IP44 ved takmontasje. To nøkkelhull med c-c 70 mm for fastmontering. Avstandsstykkene som medfølger gir en luftspalte mot tak og vegg, som hindrer missfarging.
Tilkobling
Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. Både for utenpåliggende og skjult anlegg.
Øvrig
Astro finnes i en versjon med batteripakke for nødlys med i 1 times drift. Baklyskuppel finnes som tilbehør til samtlige armaturer i Astrofamilien. Den består av en distansering av polykarbonat mellom bunnplaten og armaturens stamme, og gir en luminans-utjevnende effekt rundt armaturen. Astro finnes også for lysregulering, 1-10V.
Lyskilder
Astro 300 leveres komplett med lyskilder (gjelder ikke glødelampe)..
Astro 300 - universalarmatur som kombinerer klassisk eleganse med ett
moderne formspråk
Beskrivelse
Astro er en robust universalarmatur for allmenbelysning, et meget anvendelig produkt i såvel offentlige som private miljøer.
Armaturstamme i press-støpt aluminium, som leder bort varmen, noe som er å anbefale sammenlignet med plastarmaturer. Skjerm av opal UV-stabilistert slagfast polykarbonat.
Bruksområde
Allmenbelysningsarmatur i trapperom, inngangspartier, venterom, korridorer, lager, toaletter og baderom.
Avskjerming
Skjerm av UV-stabilistert slagfast polykarbonat.
Montasje
Rett i tak eller på vegg. IP43 ved veggmontasje og IP44 ved takmontasje. To nøkkelhull med c-c 70 mm for fastmontering. Avstandsstykkene som medfølger gir en luftspalte mot tak og vegg, som hindrer missfarging.
Tilkobling
Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. Både for utenpåliggende og skjult anlegg.
Øvrig
Astro finnes i en versjon med batteripakke for nødlys med i 1 times drift. Baklyskuppel finnes som tilbehør til samtlige armaturer i Astrofamilien. Den består av en distansering av polykarbonat mellom bunnplaten og armaturens stamme, og gir en luminans-utjevnende effekt rundt armaturen. Astro finnes også for lysregulering, 1-10V.
Lyskilder
Astro 300 leveres komplett med lyskilder (gjelder ikke glødelampe)..