Utgått

Defa - Base P 2s 1x16A kombivernBrun - 108219

Defa
KopierKopier
Defa - Base P 2s 1x16A kombivernBrun

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

  • Totalt antall grupper - 1

  • Hovedbryter - merkestrøm - 16 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008558880

Elnummer

1584715

Leverandørens varenummer

108219

Typebeskrivelse

Base pole 2s 1x16A RCBO Brown

Monteringsmetode:

Andre

Beskyttelse:

Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

Totalt antall grupper:

1

Hovedbryter - merkestrøm:

16 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Antall faser:

2

Antall direkte grupper:

1

Antall lysgrupper:

0

Antall jordfeilautomater:

1

Antall jordfeilbrytere 30mA:

0

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

2

Komfyrtilkobling:

Uten

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

nei

Med stikkontakt:

Ja

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Høyde:

1000 mm

Bredde:

110 mm

Dybde:

122 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Låsbar:

Ja

Base & Multi strømsøyle

Bruksområde
Base / Multi søyle er velegnet for bruk der
man har behov for et låsbart strømuttak med
øvrige komponenter som: automatsikringer,
jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert
i søylen. Robust utførelse til EL-bil, bilvarme
etc. Feks på parkeringsplasser, campingplasser, marinaer, gravlunder osv.

Utførelse
Uttak og komponenter under låsbare lokk.
Lokket kan låses også med ledninger koblet
til. Lakkert sort, grå eller brun alternativt i
børstet syrefast utførelse. Andre farger på
bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler
R118 pr. uttak.

Montering
Monteres på fundament for nedgraving eller
fundament for boltefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be
om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylen