Defa - Base W 2 1x16A kombivern Sort - 108721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper - 1
Hovedbryter - merkestrøm - 16 A
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558859
Elnummer
1584704
Leverandørens varenummer
108721
Typebeskrivelse
Base W 2s 1x16A RCBO Black
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelse:
Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper:
1
Hovedbryter - merkestrøm:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Antall faser:
2
Antall direkte grupper:
1
Antall lysgrupper:
0
Antall jordfeilautomater:
1
Antall jordfeilbrytere 30mA:
0
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Antall poler i hovedbryteren:
2
Komfyrtilkobling:
Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
nei
Med stikkontakt:
Ja
Med ringetransformator:
nei
Overspenningsvern:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Høyde:
280 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
122 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Låsbar:
Ja
Bruksområde
Base / Multi veggboks er velegnet for all innendørs og utendørs bruk der man har behov
for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i boksen.
Robust utførelse, til bilvarme etc. Benyttes f.eks på
parkeringsplasser, garasjer, på husveggen
eller på hytta.
Utførelse
Låsbar veggboks i stål, lakkert sort, grå eller
brun. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt
stål med 2 nøkler R118 pr. uttak. IP44. Kan
låses også med kabel tilkoblet.
Montering
Monteres på vegg, alternativt på stolpe med
stolpefeste.
For ytterligere informasjon vennligst be
om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylen


