Defa - DEFA Power Ladestasjon Elbil - 715000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 230...400 V
Frekvens - 50/60 Hz
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7042287150002
Elnummer
1500988
Leverandørens varenummer
715000
Typebeskrivelse
1500988
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
230...400 V
Frekvens:
50/60 Hz
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Lengde på ladekabel:
6 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm ved DC:
0 A
Bredde:
167 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
113 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
Antall jordfeilbrytere type B:
0
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Kontaktorsveisdeteksjon:
Ja
Med effektbryter:
nei
Nettverksaktivert som master:
nei
Nettverksaktivert som extender:
nei
Nettverksbar via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
Ja
Radiostandard 5G:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med nøkkelbryter:
nei
Med integrert RFID kortleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
2.1
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Med display:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
2,5...16 mm²
Backend inkludert:
nei
Med MID-kompatibel energimåler:
Ja
Maks 22kW, 32A
Den smarteste måten å kontrollere strømforbruket ditt, slik at du kan lade til lavest mulig kostnad med
maksimal effekt. DEFA Power har et intuitivt display og 6 meter integrert ladekabel som forenkler din
daglige bruk og gir deg full kontroll over ladingen. DEFA Power optimaliserer tilgjengelig strøm, og
med PowerSmart kan du unngå strømtopper og dermed unngå å lade når strømmen er dyrest.
DEFA Power ― more power to you!
Maksimal effekt - opp til 22kW
DEFA Power leverer lovet effekt, uansett om du kan motta
7,4kW, 11kW eller 22kW. Gjennom en intelligent konstruksjon
og avanserte simuleringer er den designet for å sikre raskest
mulig lading.
PowerSmartTM med Power Appen
Forhåndsinnstill at du vil lade når strømprisene er lave, basert
på daglige priser fra Nord Pool.
Optimal brukervennlighet
Intiutivt display av høy kvalitet som tar deg gjennom ladeprosessen
skritt for skritt.
Klar for fremtiden
Tilkobling: WiFi, 4/5G, LAN
Konfigurasjon: Bluetooth (med DEFA Power Setup-app)
Åpen standard: OCPP 2.0.1 og ISO15118
Bestem hvem som kan benytte din hjemmelader
Effektiv tilgangsstyring.
- Adgangskontroll via QR-kode
- RFID / NFC og SMS
Integrert ladekabel
Robust 6 meter ladekabel laget for å tåle bruk i ekstreme
forhold og som gir fleksibilitet i daglig bruk. Ladekontakten har
en smart plugghette for å beskytte mot snø, regn og smuss.
En ladestasjon til alle behov
Kan håndtere alle strøm- og fasebehov i alle europeiske
markeder.